Akkus orrfűrész akku nélkül BUS18SBL

Cikkszám: 078216 BUS18SBL
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
Gyártó jelölése BUS18SBL-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Lökethossz 23 mm
Löketszám 0 min-1 - 3 000 min-1
Súly 1,75 kg
Szerszám nélküli szerszámcsere igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078216 BUS18SBL
EAN / GTIN 4058546374563

Leírás

Kivitel:

Nagyon kompakt 18V akkus orrfűrész. A Sub-Compact kialakítás kényelmes munkavégzést tesz lehetővé – akár egy kézzel is.
  • Szerszám nélküli fűrészlap gyorscsere rendszer.
  • Kompakt kefe nélküli 18V motor.
  • LED-es világítás.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073841073850 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz