Akkumulátoros kompakt szalagfűrész M18FBS85

Cikkszám: 078205 M18FBS85
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
    Gyártó jelölése M18FBS85-202C
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Szalagsebesség 0 m/min - 165 m/min
    Maximális vágásmélység 90° 85 mm
    Fűrészszalag szélessége 13 mm
    Fűrészszalag hossza 898 mm
    Súly 6 kg
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078205 M18FBS85
    EAN / GTIN 4058546293963
    Gyártó száma 4933471497

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt, erős FUEL™ akkus szalagfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral mobil fűrészeléshez, továbbfejlesztett kezelhetőséggel.
    • Egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap csere.
    • Fokozatmentesen szabályozható szalagsebesség sebességkapcsolóval.
    • Robusztus fém szerkezet, fémhorog.
    • A vágott terület megvilágítása LED-del.

    Tartalom:

    Töltőkészülék, 2× M18 B2 akku, Bi-Metall fűrészszalag 14 TPI, szállítókoffer.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz