Fűrészszalag HP 898.52x12/14-25db

Cikkszám: 48390616
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48390616
EAN / GTIN 045242537761
Gyártó száma 48390616
L-szám L01490 21
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A Matrix II HSS acéllal és 8 % kobalt-tartalommal rendelkező Bi-Metal szalagfűrészlapok akár 3-szorosan meghaladják a hagyományos fűrészlapok élettartamát, és ennek megfelelően később kell cserélni őket
  • Precíziósan megmunkált fogak a gyorsabb és tisztább vágásokhoz
  • Akkus szalagfűrészekkel való használatra optimalizált: több vágás egy akkumulátortöltéssel
  • Ideális szögacél, horganyzott csövek és keményebb acélok vágásához, mint pl. B
  • öntöttvas vagy rozsdamentes acél
  • Jellemző:

    • Pakett tartalma: 25
    • Termékváltozat: Premium 898,52 mm x 12/14 Tpi - 25 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz