Akkumulátoros kompakt szalagfűrész M12FBS64

Cikkszám: 078202 M12FBS64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 12 V típus; Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 12 V típus; Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FBS64
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Szalagsebesség 0 m/min - 116 m/min
Maximális vágásmélység 90° 64 mm
Fűrészszalag szélessége 13 mm
Fűrészszalag hossza 776 mm
Súly 3,2 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078202 M12FBS64
EAN / GTIN 4058546346324
Gyártó száma 4933478441

Leírás

Kivitel:

Kompakt, erős FUEL™ akkus szalagfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral mobil fűrészeléshez, továbbfejlesztett kezelhetőséggel.
  • Egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap csere.
  • Fokozatmentesen szabályozható szalagsebesség sebességkapcsolóval.
  • Robusztus fém szerkezet, fémhorog.
  • A vágott terület megvilágítása LED-del.

Tartalom:

2× M12 B4 akku, töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 talál.