Fejező- és gérvágó fűrész KGSV216M

Cikkszám: 078192 KGSV216M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Terméknév attribútum ⌀ 216 mm
    Gyártó jelölése KGSV 216 M
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 1 350 W
    Maximális fordulatszám 5 500 min-1
    Fűrészlap ⌀ 216 mm
    Fűrészlap furat ⌀ 30 mm
    Maximális vágásmélység 90° 65 mm
    Maximális vágásmélység 45° 36 mm
    Fogásszélesség 305 / 205 mm
    Maximális dőlésszög balra 47 fok
    Maximális dőlésszög jobbra 2 fok
    Maximális gérszög balra 47 fok
    Maximális gérszög jobbra 47 fok
    Súly 13,5 kg
    Hossz 760 mm
    Szélesség 475 mm
    Magasság 340 mm
    Kábelhossz 2 m
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078192 KGSV216M
    EAN / GTIN 4007430256607
    Gyártó száma 619261000

    Leírás

    Kivitel:

    Fejező- és gérvágó fűrész húzás funkcióval és fordulatszám-szabályozással.
    • Fordulatszám-szabályozás bővített felhasználáshoz, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez.
    • Integrált vágási vonal lézer és LED-es munkaterület megvilágítás pontos vágásokhoz.
    • Kihúzható asztalszélesítők, amelyek a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához le is vehetőek.
    • Hatékony forgácselszívás az integrált forgácsgyűjtő tölcséren keresztül.
    • »multi cut« (sík-/trapézfog) a kiváló vágási minőség és a hosszú élettartam érdekében, pl. laminátumban és alumínium profilokban.
    • Nagy vágási kapacitás széles munkadaraboknál a húzás funkciónak köszönhetően.
    • Kompakt, könnyű, egykezes szállításhoz is alkalmas.
    • Robusztus présöntött alumínium szerkezet a legkeményebb igényekhez.
    • Egyszerűen szállítható az ergonomikus fogantyúknak és a fűrészfej biztosításának köszönhetően.
    • Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
    • Gyakori szögek gyors és pontos beállítás a rögzítési pontokon keresztül.
    • Kihúzható asztalszélesítők, amelyek a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához le is vehetőek.
    • Világos LED-es munkalámpa az interfész megvilágításához (vezetékes, elem nem szükséges).
    • Magas, oldalirányban állítható ütközők a biztonságos fűrészeléshez.
    • Gyorsszorító a munkadarab biztonságos rögzítéséhez fentről vagy elölről.
    • Mélységütköző a hornyok egyszerű létrehozásához.
    • A fűrészfej balra dönthető, alámetszések készítéséhez további szögtartománnyal.
    • Minden skála és kezelőelem a munkahelyzetből látható és magától értetődően kezelhető.
    • Egyszerű fűrészlap csere az orsó reteszelésével; nincs szükség az védőbúra leszerelésére.

    Tartalom:

    Keményfém fűrészlap (60 fog), 2 integrált asztalszélesítő, vágáshossz-ütköző, anyagrögzítő, szerszám a fűrészlap cseréjéhez, kábeltekercselő és forgácsgyűjtő táska.

    Figyelem:

    Hozzávaló körfűrész lapokat az 584004 – 593930 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz