Körfűrész lap, lapos trapéz fog INOX 355 mm

Cikkszám: 584004 355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Trapéz lapos fog
Lap ⌀ D 355 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Fogak száma 84
Vágási szélesség B 2,4 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735
Gyártó száma 584004 355

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Univerzális fűrészlap INOX megmunkálásához fejező- és gérvágó fűrészekkel. Csövek, lemezek, profilok és tömör anyagok problémamentes vágásához. Acélhoz és színes és könnyűfémekhez is alkalmas. Nem alkalmas szürkeöntvényhez. Csekély sorjás, gyors vágás hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban