{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | MKS 18 LTX 58 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fűrészlap ⌀ | 165 mm | |
Fűrészlap furat ⌀ | 20 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 58 mm | |
Súly akkumulátorral együtt | 3,7 kg | |
Súly akku nélkül | 2,8 kg | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Gyártó száma | 600771890 |