Akkus dekopírfűrész akku nélkül 18LTX100

Cikkszám: 078185 18LTX100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése STA 18 LTX 100
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Löketszám 550 min-1 - 2 800 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 100 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 4-es
Súly 1,9 kg
Max. vibráció EN szerint 11,8 m/s2
Felépítés Rúd alak
Különlegesség karcsú markolat
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, Metabo Quick
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Gyártó száma 601002890

Leírás

Kivitel:

Robusztus és rendkívül kézre álló akkus dekopírfűrész precíz vágásokhoz.
  • Változó löketszám, ingalöket és alacsonyan fekvő, rugós megtámasztású fűrészlap megvezető.
  • A bekapcsolható forgácsfúvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.
  • Karcsú markolat és puha tapadó felület.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, beleértve a szívófejet, a védőüveget és a hatszög kulcsot.
Forgácsszakítás-védelem.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban