{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | ABLS 18 1.6E | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Löketszám | 4 000 min-1 | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 1 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 15 mm | |
Vágási sebesség | 5 m/min - 8 m/min | |
Fogásszélesség | 0 mm | |
Súly | 2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Lemezolló |
Cikkszám | 078100 7130046 | |
Gyártó száma | 71300461000 |