{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 14 V típus | |
Gyártó jelölése | ABSS1.6E | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 14,4 V | |
Löketszám | 3 500 min-1 | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 90 mm | |
Vágási sebesség | 5 m/min - 8 m/min | |
Fogásszélesség | 5 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Lemezolló |
Cikkszám | 078100 7130016 |