{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | XCE 10-8 125 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 010 W | |
Fordulatszám-tartomány | 140 min-1 - 430 min-1 | |
Max. polírozó szerszám ⌀ | 160 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Termék fajtája | Polírozó |
Cikkszám | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Gyártó száma | 418072 |