{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | PE 14-1 180 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
Fordulatszám-tartomány | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
Szerszámbefogás | M 14 | |
Max. polírozó szerszám ⌀ | 250 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Hossz | 405 mm | |
Szélesség | 117 mm | |
Kábelhossz | 4 m | |
Termék fajtája | Polírozó |
Cikkszám | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Gyártó száma | 395749 |