Sarokpolírozó WPO 72214950

Cikkszám: 077712 72214950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Gyártó jelölése WPO nem induló készlet
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 1 200 W
    Fordulatszám-tartomány 900 min-1 - 2 500 min-1
    Szerszámbefogás M14
    Max. polírozó szerszám ⌀ 250 mm
    Súly 2,4 kg
    Max. vibráció EN szerint 3,5 m/s2
    Termék fajtája Polírozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077712 72214950
    EAN / GTIN 4014586862743
    Gyártó száma 72214950010

    Leírás

    Kivitel:

    • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a behelyezett szerszám optimális használatához.
    • Felfogó tüskével teljes értékű szatináló gépként is használható hosszanti munkákhoz.
    • Maximális fordulatszám-stabilitás minden terhelésnél, a teljes beállítási tartományban.
    • Indítás-letiltás az áramkimaradás utáni újbóli bekapcsolódás megakadályozására.

    Tartalom:

    Finom sarokpolírozó WPO 14-25E, segédmarkolat.
    1 szállítókoffer, 1 tartó (billenthető), védőkengyel, felfogótüske hengerléshez és görgőzéshez (100 mm), elasztikus csiszolóhenger, (100×100 mm, 60-as szemcse), lamellás filchenger (100×100 mm, 180-as szemcse) támasztányér tépőzárral (⌀ 115 mm, M14), 1 csiszolóvlies hullámos redőzéssel 30×150 mm, felfogó tüske 15–50 mm, 10 csiszolóvlies tépőzárral (⌀ 115 mm finom).

    Opcionális tartozék:

    Alapkészlet felületekhez, 077718 sz. F méret, szatináló készlet profilokhoz, 077718 sz. S méret, polírozó készlet, 077718 sz. P méret, cső-készlet, 077718 sz. R méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz