• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO, Típus: R

Cikkszám: 077718 R
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus R
Fő felhasználás Csőmegmunkálás
Termék fajtája Csiszoló- és polírozó készlet (elektromos szerszám)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077718 R
EAN / GTIN 4014586306698
Gyártó száma 63806181030
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Felhasználás:

Standard felhasználásra való készlet egyenes csövek megmunkálásakor. Szennyeződések tisztítása, futtatási színek eltávolítása, egészen a szatináló csiszolásig.

Alkalmazható:

077712 sz. sarokpolírozóhoz.

Tartalom:

1 csiszolószalag tekercs, 100×70 mm; 10 csiszolószalag, 600×30 mm, 60-as szemcse; 10 csiszolószalag, 600×30 mm, 120-as szemcse; 1 vlies szalag, 600×30 mm, közepes; 1 vlies szalag, 600×30 mm, finom; 1 ragasztószalag csiszolószalagokhoz, 50 m.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz