Kétkorongos köszörűgép DS, elszívással, 400 V, Típus: DS04/175A

Cikkszám: 077514 DS04/175A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DS04/175A
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 250 W
Maximális fordulatszám 2 900 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 175 mm
Köszörűkorong szélessége T 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 51 mm
Elszívás szállítási térfogata 6 m3/min
Súly 83 kg
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077514 DS04/175A
EAN / GTIN 2050001674104
Gyártó száma DS04/175A

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép az állványba integrált elszívással.
A csiszolási port egy vízréteg és egy utánkapcsolt műanyag előszűrő és utánszűrő választja le hatékonyan. Szállítás köszörűkorong nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.