{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DS15/300A | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 100 W | |
Maximális fordulatszám | 1 450 min-1 | |
Csiszolótárcsa ⌀ D | 300 mm | |
Köszörűkorong szélessége T | 40 mm | |
Köszörűkorong furat ⌀ H | 76 mm | |
Elszívás szállítási térfogata | 10 m3/min | |
Súly | 160 kg | |
Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
Cikkszám | 077514 DS15/300A | |
EAN / GTIN | 2050001674135 | |
Gyártó száma | DS15/300A |