Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V DS04/150

Cikkszám: 077512 DS04/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DS04/150
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 250 W
Maximális fordulatszám 2 900 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 150 mm
Köszörűkorong szélessége T 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 51 mm
Súly 14 kg
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Gyártó száma DS04/150

Leírás

Kivitel:

A különösen nyugodt járású motor hosszú élettartamot biztosít tartós üzem esetén is. Szállítás köszörűkorong nélkül.
Rendkívül robosztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek