Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V DS04/150

Cikkszám: 077511 DS04/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése DS04/150
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 250 W
    Maximális fordulatszám 2 900 min-1
    Csiszolótárcsa ⌀ D 150 mm
    Köszörűkorong szélessége T 25 mm
    Köszörűkorong furat ⌀ H 25,4 mm
    Súly 14 kg
    Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077511 DS04/150
    EAN / GTIN 2050001741257
    Gyártó száma DS04/150

    Leírás

    Kivitel:

    A különösen nyugodt járású motor hosszú élettartamot biztosít tartós üzem esetén is. Szállítás köszörűkorong nélkül.
    25,4 mm-es tengellyel.
    Rendkívül robosztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

    Figyelem:

    Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz