{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Állványos köszörű | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 46 | |
Finomsági fok | közepes | |
Specifikáció | Szilícium-karbid, zöld, H keménységi fok | |
Szűkítő gyűrű belső ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Alak | 1 | |
Tárcsa ⌀ D | 125 mm | |
Tárcsaszélesség T | 20 mm | |
Furat ⌀ H | 32 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Köszörűkorong |
Cikkszám | 596100 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172028163 | |
Gyártó száma | 34287482 |