Kétkorongos köszörűgép ECO, 230 V W175

Cikkszám: 077502 W175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W175
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 520 W
Maximális fordulatszám 2 900 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 175 mm
Köszörűkorong szélessége T 20 mm - 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 32 mm
Súly 18 kg
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Gyártó száma ECO175

Leírás

Kivitel:

Egyfázisú váltóáramú kétkorongos köszörűgép alacsony zajkibocsátású, karbantartásmentes motorral. A nagy méretű szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára. A munkadarab felfekvők szerszám nélkül utánállíthatóak.
Az ismételt bekapcsolás elleni védelem megakadályozza, hogy a készülék véletlenül bekapcsolódjon egy áramszünetet követően.

Tartalom:

NK36 és NK60 normál korund köszörűkorongokkal.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.
Hozzávaló 077513 sz. DS04 méretű gépállvány és 077515 sz. ECO méretű adapterlap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz