{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | W150 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 520 W | |
Maximális fordulatszám | 2 900 min-1 | |
Csiszolótárcsa ⌀ D | 150 mm | |
Köszörűkorong szélessége T | 20 mm - 25 mm | |
Köszörűkorong furat ⌀ H | 32 mm | |
Súly | 16 kg | |
Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
Cikkszám |
077502 W150
Másolás |
|
EAN / GTIN |
2050001694607
Másolás |
|
Gyártó száma |
ECO150
Másolás |
|
Gyártó | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |