Egyenes csiszoló, hajlított Akku M12FDGA422

Cikkszám: 077257 M12FDGA422
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FDGA-422B
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah; 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 24 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm - 8 mm
Súly 0,8 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077257 M12FDGA422
EAN / GTIN 4058546290672
Gyártó száma 4933471439

Leírás

Kivitel:

FUEL™ akkus egyenes csiszoló, hajlított, kompakt felépítésű (teljes hossz 119 mm). DRIVE-CONTROL 4 fokozatú sebesség beállítás és finom sebességszabályozás a jó ellenőrzés érdekében.

Tartalom:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akkucsomag, C12 C töltőkészülék, 1× szorítópatron 6 mm és 8 mm, szerszámos táska.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.