Sarokcsiszoló akku 4933478437

Cikkszám: 077143 4933478437
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FSAGF125XPDB-OX
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 3 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 5,01 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077143 4933478437
EAN / GTIN 4058546346287

Leírás

Kivitel:

Kompakt M18 FUEL™ akkus sarokcsiszoló szabályozható fordulatszámmal.
  • 5 sebességfokozat a legjobb eredmények érdekében nemesacél és alumínium megmunkálása, valamint rozsda és festék eltávolítása során.
  • RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors megállása érdekében 2 másodpercen belül a felhasználó magas szintű védelme érdekében.
  • Nem reteszelhető biztonsági kapcsoló a felhasználó magas szintű védelme érdekében.

Éberségi kapcsolós kivitel a felhasználó nagy biztonsága érdekében.

Tartalom:

Akkuk és töltőkészülék nélkül. Vibrációcsökkentő, markolat, védőburkolat, porvédő rács, befogó készlet és HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok