Li-Ion akku High Output™, 3,0 Ah, Akkumulátor típus: MHB3

Cikkszám: 073808 MHB3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18HB3
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható 18V Milwaukee
Súly / akku 612 g
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Gyártó száma 4932471069
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuk.
  • Továbbfejlesztett hűtéssel a hosszabb működési idő és több erő érdekében.
  • Nagy teljesítményű felhasználáshoz extrém igénybevétellel - akár -28 °C-ig használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz