{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AGV13-125XSPDE/éberségi kapcsoló | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 250 W | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 7,8 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 33 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Éberségi kapcsoló | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Különlegesség | M14, FIXTEC | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Gyártó száma | 4933451578 |