Kompakt sarokcsiszoló AGV10125EK

Cikkszám: 077131 AGV10125EK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AGV10-125EK
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 1 000 W
    Maximális fordulatszám 11 000 min-1
    Max. vibráció EN szerint 2,6 m/s2
    Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
    Maximális vágási mélység 33 mm
    Súly 2,2 kg
    Éberségi kapcsoló nem
    Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
    Különlegesség rövid felépítés
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077131 AGV10125EK
    EAN / GTIN 4002395260898
    Gyártó száma 4933451222

    Leírás

    Kivitel:

    MILWAUKEE − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm. Kompakt, erőteljes sarokcsiszolók nagy vágási mélységgel a lapos fém hajtóműfej következtében.
    • Hálózati kábel 4 m.
    • Orsóreteszelés a gyors tárcsacsere érdekében.
    • Gyors védőburkolat állítás.
    • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.
    Sarokcsiszoló 1000 W / 125 mm, rövid felépítésű. Inkluzív befogókészlet.

    Tartalom:

    Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

    Figyelem:

    Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz