Kompakt sarokcsiszoló WS13125SXE

Cikkszám: 077121 WS13125SXE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WS13125SXE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 300 W
Maximális fordulatszám 2 600 min-1 - 11 000 min-1
Max. vibráció EN szerint 7,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 32 mm
Súly 2,4 kg
Éberségi kapcsoló nem
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség M14, FIXTEC
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Gyártó száma 4935451309

Leírás

Kivitel:

AEG − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm. Erőteljes és ergonómikus sarokcsiszoló karcsú, kompakt kivitelben.
  • Biztonsági orsóreteszelés.
  • Hálózati kábel 4 m.
  • Porvédett csapágyak és kapcsolók.
  • A csiszolófej 90°-os lépésekben elforgatható, bal- és jobbkezes használathoz.
  • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.
Egykezes sarokcsiszoló 1300 W / ⌀ 125 mm szabályozott üresjárati fordulatszámú konstans elektronikával és túlterhelés elleni védelemmel. A FIXTEC felfogó anya tartozék.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz