• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kompakt sarokcsiszoló, Típus: WS10-125S

Cikkszám: 077121 WS10-125S
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WS10-125S
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 000 W
Maximális fordulatszám 11 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 32 mm
Súly 2,4 kg
Éberségi kapcsoló nem
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség M14
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Gyártó száma 4935451302
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Kivitel:

AEG − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm. Erőteljes és ergonómikus sarokcsiszoló karcsú, kompakt kivitelben.
  • Biztonsági orsóreteszelés.
  • Hálózati kábel 4 m.
  • Porvédett csapágyak és kapcsolók.
  • A csiszolófej 90°-os lépésekben elforgatható, bal- és jobbkezes használathoz.
  • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.
Egykezes sarokcsiszoló 1000 W / ⌀ 125 mm.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.