Sarokcsiszoló GWX akku nélkül 18V15SC

Cikkszám: 077011 18V15SC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK rendszer
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Interfész Bluetooth kapcsolat
Gyártó jelölése GWX 18V-15 SC
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 3 400 min-1 - 9 800 min-1
Szerszámbefogás X-LOCK rendszer
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Elemes
Különlegesség BITURO; Kickback Control; Drop Control
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Gyártó száma 06019H6500

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.
Akkus sarokcsiszoló BITURBO Brushless technológiával, X-Lock-kal.
  • Azonos teljesítménnyel, mint egy 1000 – 1800 Wattos vezetékes készülék.
  • Gyorsabb vágást és több fém leválasztását teszi lehetővé mint az eddigi akkus csiszolók.
  • Nagyobb biztonság az intelligens fékrendszernek, KickBack- és Drop Control funkciónak köszönhetően.
  • Az egyes sebességfokozatok kiválasztása kezelőfelülettel és Bluetooth Connectivity​modullal felszerelve.

Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül. Vibration-Control segédmarkolat, védőburkolat, L-BOXX 136.

Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban