{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ALZTRONIC i6 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 700 W | |
Maximális fordulatszám | 700 min-1 - 10 000 min-1 | |
Maximális fúrás ⌀ acélban | 6 mm | |
Szerszámbefogás | B16 | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M6 | |
Orsólöket | 40 mm | |
Előtolás | Manuális | |
Orsó-alaplap távolság min. | 110 mm | |
Orsó-alaplap távolság max. | 250 mm | |
Kinyúlás | 200 mm | |
Oszlop ⌀ | 50 mm | |
Fúrófej magasságállítás | kézikerék | |
Gép-alaplap hasznos felület szélessége | 300 mm | |
Gép-alaplap hasznos felület magassága | 240 mm | |
T-horony névleges méret | 12 mm | |
T-hornyok száma | 2 | |
T-horony távolság | 80 mm | |
Súly | 64 kg | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 076563 6 | |
EAN / GTIN | 2050002043503 | |
Gyártó száma | ALZTRONIC I6 | |
Gyártó | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de |