Asztali fúrógép ALZTRONIC 16 mm

Cikkszám: 076563 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális fúrás ⌀ acélban (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ALZTRONIC i16
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 700 W
Maximális fordulatszám 100 min-1 - 2 000 min-1
Maximális fúrás ⌀ acélban 16 mm
Szerszámbefogás MK2
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M12
Orsólöket 80 mm
Előtolás Manuális
Orsó-alaplap távolság min. 437 mm
Orsó-alaplap távolság max. 437 mm
Orsó-gépasztal távolság min. 75 mm
Orsó-gépasztal távolság max. 357 mm
Kinyúlás 190 mm
Oszlop ⌀ 65 mm
Gépasztal hasznos felület szélessége 240 mm
Gépasztal hasznos felület hossza 300 mm
Gép-alaplap hasznos felület szélessége 300 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága 240 mm
Gépasztal magasságállítás Kézi hajtókar
T-horony névleges méret 12 mm
T-hornyok száma 2
T-horony távolság 80 mm
Súly 83 kg
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076563 16
EAN / GTIN 2050002043541
Gyártó száma ALZTRONIC I16

Leírás

Kivitel:

Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép. Multi-Touch kijelző karcálló üveg felülettel az optimális olvashatóság érdekében. Egyszerű és egységes kezelés a kijelzőn piktogramokkal. Digitális furatmélység kijelzés a nullpont meghatározásával.
Az alapkivitel felszereltsége:
  • 5 colos TFT LCD kijelző érintés funkcióval: Az orsó fordulatszám irányértékének manuális bevitele, a fordulatszám tényleges értékének kijelzése, integrált furatmélység megjelenítés a nullpont érintéses elfogadásával, virtuális fúrásmélység skála a kijelzőn, a gép állapotának és figyelmeztetéseknek a megjelenítése a kijelzőn, szerviz információk, választható nyelvek: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Váltakozó áramú motor 230 Volt, 50 Hz.
  • Csatlakozó készre szerelve, kábelhossz 3 m.
  • Fokozatmentes fordulatszám-beállítás potenciométerrel.
  • Három külön gomb jobb forgásirányhoz - bal forgásirányhoz - megállításhoz (orsó megállítása fékezés funkcióval).
  • Orsóvédelem elektromos biztosítékkal.
  • Nyomógomb (rögzülő) a VÉSZLEÁLLÍTÁSHOZ.
  • Főkapcsoló, lezárható.
  • Szín: RAL 9003 szignálfehér DD struktur festék, PANTONE 7545c, fekete.
Merev fúrófejjel és állítható magasságú és billenthető gépasztallal.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Figyelem:

További asztali fúrógépek és opcionális felszereltségek, mint pl. LED-es géplámpa, technológiai számítógép stb. külön ajánlatkérésre kapható.
Opcionálisan menetvágó eszközzel kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz