Magfúrógép SB MAB525

Cikkszám: 076536 MAB525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MAB525
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 600 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 70 min-1 - 280 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 180 min-1 - 580 min-1
Szerszámbefogó alakja MK3
Szerszámbefogó mérete 19 mm Weldon
Maximális magfúrás ⌀ acélban 50 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M20 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 20 mm
Max. süllyesztés ⌀ 50 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 20 mm
Mágnestalp hossza 90 mm
Mágnestalp szélessége 180 mm
Munkalöket 160 mm
Súly 16 kg
Hossz 295 mm
Szélesség 171 mm
Magasság 492 mm
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Gyártó száma MAB 525SB

Leírás

Kivitel:

  • Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.
  • Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.
  • Olajfürdős meghajtás.

Magfúrógép Swivel Base funkcióval, bekapcsolt mágnes melletti beállítási lehetőséggel. Akár 20°-os billentési tartomány mindkét oldalra és fokozatmentes beállítás előre és hátra (15 mm).
Erőteljes sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, menetvágásához, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A jobb / bal forgásirány, a teljeshullámú elektronika, a kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel rendelkező szerszámbefogó és a termovédelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosít. Magfúró ⌀ 14 / 18 / 22 mm, fogásmélység 30 mm; SSBF gyorsbefogó fúrótokmány 1 − 16 mm. Menetfúró adapter M10 / M12 / M16.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű hajtóműfokozatok fokozatmentes fordulatszám-szabályozása minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárak, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, mágneses forgácsgyűjtő, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

  • Magfúrókat az 118780118825 sz. alatt talál.
  • Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz