{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | MAB485 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 150 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | MK2 | |
Szerszámbefogó mérete | 19 mm Weldon | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 40 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 18 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 40 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 18 mm | |
Mágnestalp hossza | 84 mm | |
Mágnestalp szélessége | 168 mm | |
Munkalöket | 160 mm | |
Súly | 13 kg | |
Hossz | 295 mm | |
Szélesség | 175 mm | |
Magasság | 440 mm | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám |
076536 MAB485
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4250187513688
Másolás |
|
Gyártó száma |
MAB 485SB
Másolás |
|
Gyártó | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |