{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Gyártó jelölése | SBEV 1300-2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 300 W | |
Maximális nyomaték | 16 Nm; 44 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 100 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3 100 min-1 | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Maximális ütésszám | 58 900 min-1 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm; 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 25 mm; 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 22 mm | |
Súly | 2,8 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Termék fajtája | Ütvefúrógép |
Cikkszám | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Gyártó száma | 600785500 |