{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | SBE 800-2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 800 W | |
Maximális nyomaték | 10 Nm; 26 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 200 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3 200 min-1 | |
Maximális ütésszám | 51 200 min-1 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 8 mm; 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 25 mm; 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 20 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Termék fajtája | Ütvefúrógép |
Cikkszám | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |