Ütvefúrógép SB2E850R

Cikkszám: 075610 SB2E850R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése SB2E850R
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 850 W
Maximális nyomaték 56 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 1 000 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 3 200 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 20 mm
Súly 2,8 kg
Max. vibráció EN szerint 13,7 m/s2
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet; Acél
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Gyártó száma 4935447360

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű ütvefúró gép:
  • Jobb- / bal forgásiránnyal.
  • Biztonsági tengelykapcsolóval.
  • FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmánnyal.
  • 2 fokozatú bolygóműves meghajtással a nagy nyomaték és az anyaghoz való optimális alkalmazkodás érdekében.
Kompakt és nagy teljesítményű 850 W ütvefúró gép.

Előny:

FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Inkluzív fém gyorsbefogó fúrótokmany 1,5 − 13 mm, segédmarkolat, furatmélység-ütköző, szállítókoffer.

Figyelem:

Megfelelő fúrótokmányok a 34. cikkcsoportban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz