{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | SB2E1100RV | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 100 W | |
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3 200 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 22 mm | |
Súly | 2,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 13,7 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet | |
Termék fajtája | Ütvefúrógép |
Cikkszám | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Gyártó száma | 4935447375 |