Akkus fúrókalapács akku nélkül KHLTXBL28Q

Cikkszám: 075561 KHLTXBL28Q
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése KH 18 LTX BL 28 Q
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 1 000 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 28 mm
Maximális ütésszám 4 470 min-1
Ütési energia 3 J
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly akku nélkül 3,4 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075561 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218604
Gyártó száma 601715850

Leírás

Kivitel:

Erős gép kalapácsfúráshoz.
A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütéseket hoz létre.
Metabo Quick: gyors, szerszám nélküli fúró befogó csere.
Kombi kalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, fúrás és vésés.
  • Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.
  • Rendkívül könnyű és kézre álló akkus kalapács integrált elszívó csatlakozóval.
  • Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőművek köszönhetően.
  • Pormentes fúrás kompakt ISA 28 porelszívással (tartozék).
  • Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.
  • A fordulatszám és az ütési energia opcionális csökkentése lágyabb anyagokban való munkavégzéshez.
  • Elektronikus lágyindítás a precíz megfúráshoz.
  • LED-es munkalámpa az optimális rálátáshoz a fúrás helyére.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül.
Segédmarkolat és furatmélység ütköző.
Kalapács tokmány és gyorsszorító fúrótokmány.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.