{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | KH 18 LTX BL 24 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 1 280 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 24 mm | |
Maximális ütésszám | 4 750 min-1 | |
Ütési energia | 2,2 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly akku nélkül | 2,7 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075561 KHLTXBL24 | |
EAN / GTIN | 4061792218291 | |
Gyártó száma | 601713850 | |
Gyártó | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |