Akkus fúrókalapács LiHD akkuval KHLTXBL28Q

Cikkszám: 075560 KHLTXBL28Q
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Metabox
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
    Gyártó jelölése KH 18 LTX BL 28 Q
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 1 000 min-1
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
    Maximális csigafúró ⌀ betonban 28 mm
    Maximális ütésszám 4 470 min-1
    Ütési energia 3 J
    Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
    Súly akku nélkül 3,4 kg
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 075560 KHLTXBL28Q
    EAN / GTIN 4061792218628
    Gyártó száma 601715660

    Leírás

    Kivitel:

    Erős gép kalapácsfúráshoz.
    A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütéseket hoz létre.
    Metabo Quick: gyors, szerszám nélküli fúró befogó csere.
    Kombi kalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, fúrás és vésés.
    • Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
    • Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.
    • Rendkívül könnyű és kézre álló akkus kalapács integrált elszívó csatlakozóval.
    • Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőművek köszönhetően.
    • Pormentes fúrás kompakt ISA 28 porelszívással (tartozék).
    • A fordulatszám és az ütési energia opcionális csökkentése lágyabb anyagokban való munkavégzéshez.
    • Elektronikus lágyindítás a precíz megfúráshoz.
    • LED-es munkalámpa az optimális rálátáshoz a fúrás helyére.

    Előny:

    Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
    A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

    Tartalom:

    2× akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.
    Segédmarkolat és furatmélység ütköző.
    Kalapács tokmány és gyorsszorító fúrótokmány.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz