Akkumulátoros fúrókalapács M18FHX

Cikkszám: 075530 M18FHX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Szár: SDS Plus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Szár SDS Plus
Gyártó jelölése M18ONEFHX-552X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 1 330 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 28 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 26 mm
Maximális ütésszám 4 800 min-1
Ütési energia 2,5 J
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 4,5 kg
Max. vibráció EN szerint 8,9 m/s2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Gyártó száma 4933478504

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.
  • Nagy szilárdságú fém hajtóműház.
  • Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.
18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion akkumulátoros fúrókalapács kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, betonban és falazatban készített furatokhoz optimalizálva. Redlink-Plus™ elektronika − túlterhelés elleni védelem az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.
  • FIXTEC gyors szerszámváltó rendszer az SDS-Plus befogó és a fém gyorsbefogó fúrótokmány közötti szerszám nélküli váltás érdekében.
  • Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén.
  • AVS anti-vibrációs rendszer.

Tartalom:

FIXTEC SDS-Plus adapter, gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 − 13 mm, segédmarkolat furatmélység ütközővel, gyorstöltő készülék, 2× 18 V akku, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz