Akkumulátoros fúrókalapács M18FHPX

Cikkszám: 075530 M18FHPX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Szár: SDS Plus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Szár SDS Plus
Gyártó jelölése M18ONEFHPX-552X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 800 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 30 mm
Maximális ütésszám 4 600 min-1
Ütési energia 4,2 J
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 5,2 kg
Max. vibráció EN szerint 8,6 m/s2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075530 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346898
Gyártó száma 4933478496

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.
  • Nagy szilárdságú fém hajtóműház.
  • Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.
Integrált ONE-KEY™ technológia reteszelhető kapcsoló tartós üzemhez. A hosszú antivibrációs hátsó markolat minimalizálja a vibrációkat.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.