Kétfokozatú fúrógép 720555

Cikkszám: 075150 720555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BOP 13-2
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 550 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 680 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 2 200 min-1
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 37 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat 27 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 2 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075150 720555
EAN / GTIN 4014586882567
Gyártó száma 72055560000

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt kétfokozatú kézi fúrógép fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz és csavarozáshoz.
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás finom megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Integrál kapcsoló jobb / bal forgásirány átkapcsolóval a kényelmes kezelés érdekében.

Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogás érdekében (alakzáró).

Előny:

Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó tokmány befogóerő-biztosítással, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz