Kétfokozatú fúrógép 720554

Cikkszám: 075150 720554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BOP 10-2
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 500 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 700 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 2 250 min-1
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat 8 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 35 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat 25 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 2 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Gyártó száma 72055460000

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt kétfokozatú kézi fúrógép fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz és csavarozáshoz.
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás finom megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Integrál kapcsoló jobb / bal forgásirány átkapcsolóval a kényelmes kezelés érdekében.

Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogás érdekében (alakzáró).

Előny:

Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó tokmány befogóerő-biztosítással, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz