{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | BEV 1300-2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 300 W | |
Maximális nyomaték | 16 Nm; 44 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 100 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3 100 min-1 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Befogónyak ⌀ | 43 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat | 25 mm | |
Súly | 2,7 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Jobb- / bal forgásirány | igen | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075070 BEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314352 | |
Gyártó száma | 600574000 |