Fúrógép BE650

Cikkszám: 075070 BE650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BE 650
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 650 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat 1 500 min-1
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Befogónyak ⌀ 43 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 30 mm
Súly 1,8 kg
Kábelhossz 2,5 m
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Gyártó száma 600741850

Leírás

Kivitel:

Minden furat átmérőhöz a helyes fúrógép.
Mindegyik fúrógép rendelkezik egy optimális fordulatszám-tartománnyal bizonyos furatátmérőhöz, ezen kívül van egy orsó belső hatszög befogóval csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli használat érdekében is.
A Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány pontos fúrási eredményeket biztosít a fúrás közbeni automatikus utánszorítással.
  • Kicsi, kézre álló fúrógép.
  • Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához
  • Jobb/bal forgásirány.
  • Markolat csúszásmentes Softgrip felülettel.

Tartalom:

Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz