{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | SSW 18 LTX 300 BL | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Nyomatékfokozatok | 12 | |
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 2 650 min-1 | |
Maximális ütésszám | 3 750 min-1 | |
Maximális leszakadási nyomaték | 480 Nm | |
Szerszámbefogás | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Súly akku nélkül | 1,1 kg | |
Súly akkumulátorral együtt | 1,7 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074060 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430333292 | |
Gyártó száma | 602395800 |