Akkus ütvecsavarozó LiHD akkuval 18LTX1750

Cikkszám: 074060 18LTX1750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése SSW 18 LTX 1750 BL
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Nyomatékfokozatok 12
Maximális nyomaték 1 750 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 1 650 min-1
Maximális ütésszám 2 450 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 2100 Nm
Szerszámbefogás Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Súly akku nélkül 3 kg
Súly akkumulátorral együtt 4 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074060 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202429
Gyártó száma 602402660

Leírás

Kivitel:

Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.
Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:
  • Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.
  • Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.
Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
  • Extrém nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 3/4 col külső négyszöggel és 1750 Nm nyomatékkal.
  • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.
  • Nagy teljesítményű nehéz csavarozási feladatokhoz.
  • Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.
  • Tizenkét fordulatszám-/nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.
  • Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.
  • LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartam és működési idő érdekében.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

2× LiHD akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz