Akkus ütvecsavarozó 18 V, Típus: GDX18V210C

Cikkszám: 074051 GDX18V210C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése GDX18V210C
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Nyomatékfokozatok 3
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M16
Maximális nyomaték kemény 210 Nm
Ütésszám 0 min-1 - 4 100 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 370 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil Belső hatszög, külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll; 1/4 coll
Súly 1,2 kg
Max. vibráció EN szerint 9,8 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Interfész Bluetooth® kapcsolat
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Gyártó száma 06019J0201
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
Erős ütvecsavarozó 2 üzemmóddal fémhez és fához. Bluetooth®-Connectivity funkcióval.
  • Speciális szerszámbefogó 1/2 col négyszöggel és 1/4 col hatszöggel kombinálva.
  • 3 fokozatú PowerControl − különböző nyomatékokhoz eltérő felhasználásoknál.
  • A további paraméterek és üzemmódok a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.

Tartalom:

Akkuk nélküli és töltőkészülék nélküli verzió, L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073867 sz. alatt talál.