{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GDS 18V-1050 H | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M24 | |
Maximális nyomaték kemény | 1 050 Nm | |
Ütésszám | 0 min-1 - 2 600 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 coll | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 600 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 400 min-1 | |
Súly | 2,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 12,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074051 GDS18V1050 | |
EAN / GTIN | 4059952564661 | |
Gyártó száma | 06019J8501 |